JACOBS CHUCK Borechuck med nøkkel, middels belastning


filtre
Peiling Type: Vanlig peiling , Konstruksjon: Stål , Materiale: Stål
StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A
30602
0.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20614NOK
B
33KD
0.5 "3.46 "K3233JT33JT2 972 NOK
C
33BA 3/8
0.5 "3.09 "K323 / 8-243 / 8-242 849 NOK
B
3326A
0.5 "3.54 "K325/80.62503 272 NOK
D
6279D
0.5 "3.21 "K3233JT33JT2 451 NOK
E
33BA 1/2
0.5 "3.09 "K321 / 2-201 / 2-202 444 NOK
B
33BA 5/8
0.5 "3.09 "K325 / 8-165 / 8-162 522 NOK
B
1B 3/8
0.25 "1.95 "K13 / 8-243 / 8-241 623 NOK
B
1A
0.25 "1.92 "K11JT1JT1 615 NOK
F
30243
0.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24345NOK
B
6204D
0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-242 300 NOK
B
2BA 3/8
0.375 "2.81 "K23 / 8-243 / 8-242 347 NOK
G
30247
0.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24468NOK
B
2A
0.375 "2.81 "K22JT2JT2 612 NOK
B
31138
0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-241 951 NOK
B
32282C
0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-241 353 NOK
B
31090
0.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-203 016 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?