Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 30602 Borechuck med nøkkel 0.500 In | AC9WZQ 3L952

JACOBS CHUCK 30602 Borechuck med nøkkel 0.500 tommer

På lager
Vare: AC9WZQ Modell: 30602Kryssreferanse: 3L952
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.0.5 "
Kapasitet Min.0.078 "
Chuck TypeTastet
AnleggStål
NøkkelnummerKK
MaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 2-20
Monteringstype1 / 2-20
Nominell kapasitet1 / 2 "
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8466100175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 30243 Borechuck med nøkkel 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24363NOK
JACOBS CHUCK 30247 Borechuck med nøkkel 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24493NOK
JACOBS CHUCK 32282C Borechuck med nøkkel 0.375 In | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-241 444 NOK
JACOBS CHUCK 31090 Borechuck med nøkkel 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-203 285 NOK
JACOBS CHUCK 31138 Borechuck med nøkkel 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-242 141 NOK
JACOBS CHUCK 6204D Borechuck med nøkkel 0.156 In | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-242 554 NOK
JACOBS CHUCK 1A Borechuck med nøkkel 0.250 In | AD2AUJ 3M301 1A0.25 "1.92 "K11JT1JT1 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 30602 Borechuck med nøkkel 0.500 tommer
655NOK / enhet