JACOBS CHUCK

Jacobs Chuck, som ble grunnlagt i 1903, med hovedkontor i Sparks, MD, USA, er en anerkjent produsent av presisjonsverktøy og arbeidsholdere for bærbart elektroverktøy og stasjonært utstyr. Les mer

filtre

maskinering

Elektroverktøy

Pneumatikk

Lab forsyninger

Plumbing

maskinering filtre

Maskinverktøy TilbehørVis alle

  • arbors

    Morse-konus, Bridgeport-konisk og gjenget skaft borchuckarbor designet for bruk med Jacobs bor- og tappchucker for en rekke maskineringsapplikasjoner. Presisjons CNC-maskinert og slipt for høy nøyaktighet og tett toleransepasning. Tilgjengelig i forskjellige totallengder

  • Chuck Keys og Holders

    Inkluderer et bredt utvalg av chucknøkler designet for å stramme eller løsne borchucker sikkert. Har et mykt stålhåndtak med tommelgrep i nikkel for brukerkomfort og for å forhindre brudd under overdreven belastning. Selvutløsende modeller med fjærbelastede ejektorer også tilgjengelig

  • Spennhylser
  • Drill Chucks

    Nøkkelfrie borepatroner i stål som er ideelle for bruk med bærbare og stasjonære boreverktøy som jiggboringer, borepresser og fresemaskiner. Øk gripekraften automatisk proporsjonalt med økt dreiemoment for å forhindre at verktøyskaftet glir. Nøkkelboremaskiner er også tilgjengelig

Maskinering forsyningerVis alle

  • Drill Drift

    Inkluderer kilesett av stål designet for å fjerne koniske monteringsbøyler fra arbors eller spindler

Om JACOBS CHUCK

Jacobs Chuck-katalogen inkluderer en omfattende serie med borechucker / drivere / hylser, aksler, chucknøkler og forlengelsessokler. Merkets bore chucker er laget av stål for strukturell stivhet og holdbarhet og er egnet for bruk i tung boring. De er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon under drift. Jacobs Chuck stikkontaktforlengelser brukes til å utvide rekkevidden til driveren eller drillen, noe som gir enkel tilgang til kompakte rom.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Jacobs Chuck MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, Dewalt- og Optium-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Jacobs Chuck-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Jacobs Chuck-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje siden noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Jacobs Super Chuck Kulelager

Jacobs Super Chuck kulelager tilbyr høy gripekraft og redusert friksjon og har skafter for å maksimere boremomentet under de mest krevende maskineringsforholdene. Ermedesignet i ett stykke av ...Les meg 

Jacobs Gummi-Flex-hylser

Merkets Rubber-Flex-hylser er laget av syntetisk gummi for holdbarhet og tåler tøffe miljøer. De gir en høy gripekraft som er jevn og parallell gjennom hele kontakten ...Les meg 

Archer Series 800 forlengelseskontakter

Archer Series 800 forlengelseskontakter har utvendig presisjonssliping med herdet tang for økt nøyaktighet og økt sikkerhet. Disse forlengelseskontaktenes verktøylengde og påføringsavstand kan...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fester jeg en Jacobs Chuck forlengelsessokkel til drillen eller driveren min?

For å feste en Jacobs Chuck forlengelsessokkel til boret eller driveren, sett inn forlengelsessokkelen inn i chucken og stram den for å feste den på plass. Sørg for å følge produsentens instruksjoner for din spesifikke modell av bor eller driver for å sikre riktig installasjon.

Kan en Jacobs Chuck borchuck brukes med en batteridrevet drill?

Ja, Jacobs Chuck borchuck kan brukes med en batteridrevet drill. Men det er viktig at borchucken er kompatibel med den spesifikke boremodellen for å sikre sikker og effektiv drift.

Hvordan vedlikeholder jeg Jacobs Chuck arbor?

For å holde din Jacobs Chuck arbor i god stand, er det viktig å inspisere den med jevne mellomrom for indikasjoner på slitasje eller skade og erstatte den umiddelbart om nødvendig. Sørg for å rengjøre og smøre arboren med høykvalitets olje eller fett regelmessig. Oppbevar arboren i et tørt, rent miljø når den ikke er i bruk for å forhindre skade eller korrosjon.

Merke eksklusive produkter