ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metriske skala barer


Allpax metriske skalastaver brukes med roterende pakningskuttere for kutting av pakninger fra ikke-metalliske materialer som gummi, fiber og kork. Disse skalastengene holder skjærematerialet på plass mens det roterende bladet kutter pakningsmaterialet.

filtre
Body Material: Stål , Antall stykker: 1 , Skala: 2 mm trinn
StilModellAntall stykkerMålesystemPris (eks. mva)
A
AX1417
-Metric1 718 NOK
B
AX1415
-Metric1 511 NOK
C
AX1416
-Metric1 600 NOK
D
AX1496
-Metric1 566 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har robust stålkonstruksjon for strukturell styrke.
  • Deres etsede fordypninger gjør det mulig å raskt justere pakningsskjæreren til ønsket pakningsstørrelse.
  • De har en gjenget stang og riflet mutterarrangement i den ene enden for å holde pakningsmaterialet på plass gjennom hele kuttingen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med disse målestokkene?

Disse målestokkene holder pakningsmaterialet på plass og måler den innstilte radiusen til skjærebladet. Et hull stanses inn i midten av skjærematerialet og det kuttede hullet føres gjennom den gjengede stangen på skalastangen, etterfulgt av sikring med en riflet mutter. Avstanden mellom skjærebladet og den gjengede stangenden av skalastangen er radiusen til pakningen.

Hvordan installerer jeg disse målestokkene?

De roterende pakningskutterne har en liten plass for å skyve i skalastangen. Denne plassen tillater frem og tilbake bevegelse av stangen for justering av pakningsradius. Etter montering av stangen brukes en håndtaksskrue for å holde vektstangen på plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?