SPEEDAIRE 3/4 "250 psi bulk universal luftslange


filtre
Farge: Rød , Innvendig Dia.: 3 / 4 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 1.125 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellDekkmaterialeLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A
10A220
Kjemisk500ft.Nitril16 876 NOK
A
5W731
Nitriloljebestandig150ft.Nitriloljebestandig6 004 NOK

3/4 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire bulk flerbruksluftslanger fører trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse fleksible luftslangene kan kuttes til ønsket lengde, og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Slangene er opprullet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De aksepterer beslag, installert ved hjelp av krymper / hylser / klemmer. Disse er tilgjengelige i lengder fra 150 til 500 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?