Batterier inkludert: Nei , Rennestørrelse: 24 " , Sylinderlengde: 18 " , Tromme Dia.: 16 1/2 "til 23 1/2" , Trommehøyde: 27 1/2 "til 39 1/2" , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Bli ferdig: Blå pulverlakk , Rammefarge: Blå, gul , Rammemateriale: Stål , Håndholdt kontrollkabellengde: 8 ft. , HP: 3 / 4 hk , Nivålengde: 63 3 / 4 " , Materiale: Stål , Motorstil: 56-ramme , Fase: 1 , Bærbar: Ja , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Bakhjulsbredde: 2" , Spenning: 115V , Hjulmateriale: Glassfylt nylon , Hjultype: Stiv, svingbar , Bredde: 36 "