LEESON White Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: 9700K46 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Type: TF
StilModellSmøringutformingFrameemballasjePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
132446.00
Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.835 665 NOK
B
141270.00
Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.846 457 NOK
B
141272.00
Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.253 174 NOK
C
122191.00
Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 420 395 NOK
D
132443.00
Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 637 717 NOK
E
132442.00
Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.932 229 NOK
F
132444.00
Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.331 385 NOK
G
141271.00
VERIFYB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.856 104 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?