LEESON 141271.00 C215T34WK15A Washdown Motor | AJ2TBZ C215T34WK15A

LEESON 141271.00 C215T34WK15A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2TBZ Modell: 141271.00Kryssreferanse: C215T34WK15A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215JM
Forsterker med full belastning23.6 / 11.8
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW7.5
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor87.9
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)36.53
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)45.72

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140734.00 / C215T34WK5A
    • Eff 100%: 90.2
    • Eff 75%: 91.5
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: K2152226
    • GRUPP: 2
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 26.8 / 13.4

Produktvarianter

ProduktModellSmøringutformingFrameemballasjePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningPris
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Washdown Motor | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 420 395 NOK
LEESON 132442.00 C182T17WK20A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXD C182T17WK20A 132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.932 229 NOK
LEESON 132443.00 C184T34WK18A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXE C184T34WK18A 132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 637 717 NOK
LEESON 132444.00 C184T17WK24A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXF C184T17WK24A 132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.331 385 NOK
LEESON 132446.00 C184T34WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXG C184T34WK19A 132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.835 665 NOK
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.846 457 NOK
LEESON 141272.00 C215T17WK18A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TCA C215T17WK18A 141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.253 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141271.00 C215T34WK15A Washdown Motor
56 104 NOK / enhet