VESTIL HDD-48-10-P Trommeldumper, 1000Lb. Kapasitet | AB3KXR 1TZ83

VESTIL HDD-48-10-P Trommeldumper, 1000Lb. Kapasitet

Vare: AB3KXR Modell: HDD-48-10-PKryssreferanse: 1TZ83
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

72 070 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeldumper
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.8" stiv, 6" svingbar
Caster materialeGlassfylt nylon
trinserTo bakre fenoliske dreiehjul 6 x 2 "
Chute Reach14 "
Chute Størrelse24 "
FARGEBlå, gul
Farge / finishBlå pulverlakk
AnleggSveiset stål
Sylinderdia.2 1 / 2 "
Sylinderlengde18 "
Dybde71 1 / 2 "
Trommel Dia.16 1/2 "til 23 1/2"
Trommehøyde27 1/2 "til 39 1/2"
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelrotasjon135 grader
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Dump vinkel45 grader
Dump høyde48 "
FinishBlå pulverlakk
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Forhjul Dia.8"
ForhjulsfinishGlass fylt
Forhjulsmaterialenylon
Forhjulsbredde2"
Håndholdt kontrollkabellengde8 ft.
Høyde72 1 / 2 "
HP3 / 4 hk
Lengde67.5 "
Nivå høyde72 1 / 2 "
Senket høyde72 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Dump høyde48 "
Motor HP1.5
Motorisk stil56-ramme
Antall hjul2
Fase1
BærbarJa
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Øk tiden42 sek.
Hevet høyde116 3 / 4 "
Bakhjul Dia.6"
BakhjulsfinishGlass fylt
Materiale til bakhjulGlassfylt nylon
Bakhjulsbredde2"
Rotasjonshøyde klaring116 3 / 4 "
typenBærbar elektrisk hydraulisk
Spenning115V
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjul TypeStiv, svingbar
Hjulbredde2"
HjulTo forhjul Phenolic 6 x 2 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 401.4
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dump høydeKapasitetChute ReachStrømkildeØk tidenRotasjonshøyde klaringFARGESylinderdia.Pris
VESTIL HDD-60-7-P Trommeldumper, 750 Lb. Kapasitet | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.137 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "69 824 NOK
RFQ
VESTIL HDD-72-10-P Trommeldumper, 72 tommers høyde, 1000 Lb. Kapasitet | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Elektrisk med ledning42 sek.157 1 / 2 "Blå, gul2 1 / 2 "77 847 NOK
RFQ
VESTIL HDD-48-7-P Trommeldumper, 48 tommers høyde, 750 Lb. Kapasitet | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 lbs.14 "Elektrisk med ledning34 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "73 348 NOK
RFQ
VESTIL HDD-36-7-P Trommeldumper, 36 tommers høyde, 750 Lb..cap | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "64 033 NOK
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Bærbar hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blått, sølv2 1 / 2 "108 030 NOK
VESTIL HDD-36-15-P bærbar hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "77 147 NOK
VESTIL HDD-36-15-P-SSC Bærbar hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TXA 33RX11 HDD-36-15-P-SSC36 "1500 lbs.14 "Elektrisk med ledning42 sek.96 "Blått, sølv2 1 / 2 "121 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDD-48-10-P Trommeldumper, 1000Lb. Kapasitet
72 070 NOK / enhet