NTN Koniske rullelagerkegler


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Burmateriale: Stål , Smøring: Ikke smurt , Raceway: Stål (G4104) , Temp. Område: -20F - 250 F. , Type: Tommerserien
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
4T-LM11949
0.75 "6350 lb.6450 lb.0.655 "226NOK
A
4T-L44643
1"6500 lb.7600 lb.0.58 "297NOK
A
4T-LM67048
1.25 "7750 lb.9200 lb.0.66 "281NOK
A
3782
1.75 "22,900 lb.30,000 lb.1.193 "801NOK
A
4T-LM48548
1.375 "10,400 lb.12,600 lb.0.72 "282NOK
A
4T-HM88649PX1
1.375 "14,600 lb.19,000 lb.1"581NOK
A
4T-L68149
1.378 "79,500 lb.10,700 lb.0.66 "287NOK
A
4T-LM102949
1.781 "12,500 lb.17,100 lb.0.78 "340NOK
A
4T-LM104949
2"15,700 lb.21,100 lb.0.88 "416NOK
A
HM212049
2.625 "42,000 lb.55,000 lb.1.51 "1 047 NOK
A
39590
2.625 "31,000 lb.43,000 lb.1.188 "963NOK
A
HM518445
3.5 "55,000 lb.78,600 lb.1.563 "2 241 NOK
A
580
3.25 "40,000 lb.59,500 lb.1.421 "1 316 NOK
A
47686
3.25 "34,500 lb.53,000 lb.1.313 "1 455 NOK
A
594A
3.75 "40,500 lb.62,500 lb.1.43 "1 624 NOK
A
HM218248
3.542 "51,000 lb.76,000 lb.1.575 "1 681 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?