Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 594A konisk rullelagerkjegle 3.750 boring | AB4LVH 1YTW7

NTN 594A konisk rullelagerkjegle 3.750 boring inn

På lager
Vare: AB4LVH Modell: 594AKryssreferanse: 1YTW7
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
1 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk rullelager
Byråets samsvarABMA
Bore Dia.3.75 "
BurmaterialeStål
Kjeglebredde (in.)1.430
Dynamisk lastekapasitet40,500 lb.
SmøringIkke smurt
race måteStål (G4104)
Statisk lastekapasitet62,500 lb.
Temp. Område-20F - 250 F.
typenTommerserien
Bredde1.43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4445
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8482200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Akselfileteradius (in.) (0.200)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetBreddePris
NTN 4T-LM104949 Konisk rullelagerkjegle 2.000 boring | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 lb.21,100 lb.0.88 "280NOK
NTN 4T-LM102949 Konisk rullelagerkjegle 1.781 boring | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 lb.17,100 lb.0.78 "229NOK
NTN 4T-LM11949 konisk rullelagerkjegle 0.750 boring | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 lb.6450 lb.0.655 "237NOK
NTN 4T-LM48548 Konisk rullelagerkjegle 1.375 boring | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 lb.12,600 lb.0.72 "189NOK
NTN 4T-L44643 konisk rullelagerkjegle 1.000 boring | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 lb.7600 lb.0.58 "306NOK
NTN 4T-LM67048 konisk rullelagerkjegle 1.250 boring | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 lb.9200 lb.0.66 "286NOK
NTN 4T-HM88649PX1 konisk rullelagerkjegle 1.375 boring inn | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 lb.19,000 lb.1"597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 594A konisk rullelagerkjegle 3.750 boring inn
1 735 NOK / enhet