WESCO Skala lastebiler


filtre
Farge: Gul , Gaffelbredde: 7" , Total høyde: 48.25 " , Total lengde: 62.5 " , Roller Dia.: 3"
StilModellLastekapasitetBredde mellom gaflerHjulmaterialeGaffellengdePris (eks. mva)
A
272936
5000 lb.13.5 "Moldon polyuretan47.5 "41 501 NOK
A
272938
5000 lb.8.5 "Moldon polyuretan47.5 "41 501 NOK

Skala lastebiler

Wescos vektpaller er i stand til å løfte, flytte og veie paller i en enkelt operasjon; best egnet for lager- og distribusjonssentre. Disse lastebilene har en Mettler-Toledo Hawk-sensor og en LED-skala som gir en veienøyaktighet på +/- 0.22 lb. De er videre integrert med 7-tommers brede gafler for en ergonomisk 3-posisjons håndkontroll og en 205-graders svingradius. Disse lastebilene er i stand til å håndtere laster opp til 5000 lb og er tilgjengelige i 22.5 og 27.5 breddealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?