APPROVED VENDOR Albue, 90 grader, galvanisert


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
1MPD1
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-1 083 NOK
A
1MPC4
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--
RFQ
A
1MPC6
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-241NOK
A
1MPC3
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-194NOK
A
1MPC5
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "-218NOK
A
1MPC7
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-357NOK
A
1MPC9
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.5 "-889NOK
A
1MPC8
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "-449NOK
B
5P800
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi82NOK
B
5P799
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi43NOK
B
5P796
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi50NOK
B
2WE85
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi700NOK
C
1LBG5
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi120NOK
B
5P803
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi264NOK
B
5P802
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi166NOK
C
1LBG7
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi115NOK
C
1LBG8
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi170NOK
B
5P798
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi32NOK
B
2WE84
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi509NOK
B
2WE82
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 311 NOK
D
1LBH1
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi329NOK
D
1LBH2
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi483NOK
C
1LBG9
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi263NOK
B
5P797
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi45NOK
B
5P795
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi52NOK
D
1LBH3
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi1 023 NOK
B
5P801
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?