Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBG5 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/4 In | AB2DDC

APPROVED VENDOR 1LBG5 albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2DDC Modell: 1LBG5
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG7 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG8 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi170NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBG9 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 In | AB2DDG 1LBG9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH1 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi329NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH2 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi483NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBH3 Albue 90 grader galvanisert formbart jern 2 In | AB2DDK 1LBH3Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi1 023 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPC3 Albue 90 grader 1/4 tomme galvanisert stål | AB2LJL 1MPC3Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBG5 albue 90 grader galvanisert formbart jern 1/4 tommer
120NOK / enhet