Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON EFV-40 Pump Only Trommelpumperør Polypropylen / Pvdf | AE3UDW 5FZV0

FINISH THOMPSON EFV-40 Pumpe bare trommelpumpe rør polypropylen / Pvdf

På lager
Vare: AE3UDW Modell: Kun EFV-40 pumpeKryssreferanse: 5FZV0
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
4 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
AdaptermaterialePP
AdaptertypeValgfri 2 "IPS-tråd 107430
For bruk på55 gallon trommer, totes
Høyde40 "
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
meteredNei
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde43.25 "
pH-område1-14
Pumpe kroppsmaterialePolypropylen / PVDF
Forsegl materialeFluorelastomer
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
Fuktede materialerPP, PTFE, PVDF, FKM, Alloy 625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
FINISH THOMPSON EFP-40 pumpe kun trommelpumperør polypropylen | AE3UDV 5FZU9 Bare EFP-40 pumpeValgfri 2 "IPS-tråd 1074296-10polypropylenPP, PTFE, FKM, 316SS3 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 Pumpe bare trommelpumpe rør polypropylen / Pvdf
4 382 NOK / enhet