Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON EFP-40 pumpe kun trommelpumperør polypropylen | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 Pumpe bare trommelpumpe rør polypropylen

På lager
Vare: AE3UDV Modell: Kun EFP-40 pumpeKryssreferanse: 5FZU9
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
3 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
AdaptermaterialePP
AdaptertypeValgfri 2 "IPS-tråd 107429
For bruk på55 gallon trommer, totes
Høyde40 "
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
meteredNei
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde43.25 "
pH-område6-10
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
Forsegl materialeFluorelastomer
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeInntaksrør
Fuktede materialerPP, PTFE, FKM, 316SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
FINISH THOMPSON EFV-40 Pump Only Trommelpumperør Polypropylen / Pvdf | AE3UDW 5FZV0 Bare EFV-40 pumpeValgfri 2 "IPS-tråd 1074301-14Polypropylen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, Alloy 6254 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 Pumpe bare trommelpumpe rør polypropylen
3 445 NOK / enhet