Trommelrør

filtre

FINISH THOMPSON -

Trommelpumpeslange polypropylen

StilModellAdaptertypepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
ABare EFP-40 pumpeValgfri 2 "IPS-tråd 1074296-10polypropylenPP, PTFE, FKM, 316SS3 445NOK
BBare EFV-40 pumpeValgfri 2 "IPS-tråd 1074301-14Polypropylen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, Alloy 6254 382NOK
DAYTON -

Trommelrør

Dayton trommelpumperør er sugerør designet for å øke dybderekkevidden til trommelpumper ved å feste dem til pumpens motor. De har en stiv inntaksaksel og et løpehjul for å trekke væske ut av en beholder. De fuktede materialene er laget av aluminium, Carpenter 20, PTFE og Viton for å enkelt håndtere etsende væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse pumperørene tilgjengelig i polypropylen, CPVC, rustfritt stål og Kynar-kroppsmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A5UWF3130 Grader F130 Grader FpolypropylenPolypropylen, Aluminium, Snekker 20, PTFE, Viton5 549NOK
A5UWF4140 Grader F140 Grader FCPVCCPVC, aluminium, Hastelloy C, PTFE, Viton6 516NOK
B5UWF6165 Grader F165 Grader FKynarKynar (R), Aluminium, Hastelloy C, PTFE7 533NOK
C5UWF5200 Grader F200 Grader FRustfritt stål316 Rustfritt stål, Aluminium, PTFE4 562NOK
DAYTON -

Trommelrør

Dayton trommelpumperør er sammenstillinger som har et løpehjul og en stiv inntaksaksel for å trekke væske ut av en beholder. Disse rørene har CPVC / Kynar-konstruksjon for optimale strømningshastigheter og utmerket slitasje. De kommer integrert med PTFE-pakninger for høy termisk isolasjon og tåler væsketemperaturer opp til 190 grader F.

StilModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A1DLL3175 Grader F175 Grader FKynarKynar, PVDF, PTFE9 452NOK
B1DLL1190 Grader F190 Grader FCPVCCPVC, PTFE6 858NOK
StilModellFor bruk påTotal lengdePris (eks. mva)
AEFP-165 Gal. Skuffer19.25 "2 871NOK
AEFP-54Super Totes57.25 "5 713NOK
StilModellFor bruk påTotal lengdePris (eks. mva)
AEFS-165 Gal. Skuffer19.25 "8 039NOK
AEFS-4030,55 Gal. Trommer43.25 "9 489NOK
AEFS-48Totes51.25 "10 382NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpeslange

StilModellFor bruk påHøydeTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
ADPFM00230, 55 gal. Trommer40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS5 046NOK
BDTTS00830, 55 gal. Trommer40 "42 "6-10SSSS, PTFE10 366NOK
ADPFP00630, 55 gal. Trommer40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Alloy 6256 316NOK
CDPFV01230, 55 gal. Trommer40 "42 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, Alloy 62513 509NOK
ADPFP00755 gal. Trommer og totes48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Alloy 6256 678NOK
CDPFV00755 gal. Trommer og totes48 "50 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, Alloy 62515 171NOK
ADPFM00355 gal. Trommer og totes48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS5 500NOK
BDTTS00955 gal. Trommer og totes48 "50 "6-10SSSS, PTFE11 302NOK
DAYTON -

Utskifting av trommelpumperør

StilModellMaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A53RU60AluminumAluminium, Karbon, PTFE, Rustfritt Stål, PTFE6 225NOK
A53RU61AluminumAluminium, Karbon, PTFE, Rustfritt Stål, PTFE6 714NOK
B53RU58Rustfritt stålKarbon, PTFE, rustfritt stål10 839NOK
C53RU59Rustfritt stålKarbon, PTFE, rustfritt stål10 922NOK
FINISH THOMPSON -

Utskifting av trommelpumperør

StilModellTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
ADPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton10 094NOK
BDTTC00850 "1-14CPVCCPVC, PTFE, legering 62512 088NOK
DAYTON -

Utskifting av trommelpumpeslange polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
1DLL2AA9JWB5 965 NOK
FINISH THOMPSON -

Drumpumpeslange sugeslange 40 l

ModellSakPris (eks. mva)
DBTS037AC8UYW19 155 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumperør, 42 tommers sugerør Lg, 30 Gal-55 Gal for beholderstørrelse, 2000 Cps

ModellSakPris (eks. mva)
PFS-40-BTCCP6ABN16 719 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumperør, 44 3/16 tommers sugerør Lg, 30 Gal-55 Gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
STTS-40CP6ABP25 320 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumperør, 50 tommers sugerør Lg, 55 Gal-275 Gal for beholderstørrelse, 2000 Cps

ModellSakPris (eks. mva)
PFS-48-BTCCP6ABQ17 531 NOK

Trommelrør

Trommelpumpe eller fatrør fungerer som sugerør for å trekke væske ut av en beholder. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse pumper fra merkevarer som Dayton og Fullfør Thompson. Disse rørene består av en stiv inntaksaksel og en impeller som roterer når den drives av pumpemotorer for å flytte væske til utløpet av pumpen. Disse tønnerørene er egnet med væsker med middels og høy viskositet (300 til 2000 cps) og er tilgjengelige i PTFE- og Viton-pakningsmateriale, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?