DAYTON 1DLL1 Pumpetrommel Pumpekroppsmateriale Cpvc | AA9JWA

DAYTON 1DLL1 Pumpetrommel Pumpekroppsmateriale Cpvc

På lager
Vare: AA9JWA Modell: 1DLL1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Adaptertype2 "Bung
For bruk på1DLK6 til 1DLK9
PakningsmaterialePTFE
GPM32
Høyde39 "
Innløpsstørrelse1.625 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann35
Maks. Væske Temp.190 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Viskositet1500 CPS
Maksimal hode36 ft.
meteredNei
Størrelse på uttak1"
Total lengde43 "
Pumpe kroppsmaterialeCPVC
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Fuktede materialerCPVC, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)113.67
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
DAYTON 1DLL3 Pump Drum Pump Body Materiale Kynar | AA9JWC 1DLL3175 Grader F175 Grader FKynarKynar, PVDF, PTFE11 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DLL1 Pumpetrommel Pumpekroppsmateriale Cpvc
8 321 NOK / enhet