DAYTON 1DLL3 Pump Drum Pump Body Materiale Kynar | AA9JWC

DAYTON 1DLL3 Pump Drum Pump Body Material Kynar

På lager
Vare: AA9JWC Modell: 1DLL3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Adaptertype2 "Bung
For bruk på1DLK6 til 1DLK9
PakningsmaterialePTFE
GPM32
Høyde39 "
Innløpsstørrelse1.625 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann35
Maks. Væske Temp.175 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Maks. Viskositet1500 CPS
Maksimal hode36 ft.
meteredNei
Størrelse på uttak1"
Total lengde43 "
Pumpe kroppsmaterialeKynar
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Fuktede materialerKynar, PVDF, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)113.67
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8414809000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
DAYTON 1DLL1 Pumpetrommel Pumpekroppsmateriale Cpvc | AA9JWA 1DLL1190 Grader F190 Grader FCPVCCPVC, PTFE8 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DLL3 Pump Drum Pump Body Material Kynar
11 469 NOK / enhet