DAYTON Trommelrør


filtre
Adapter Type: 2 "Bung , For bruk på: 1DLK6 til 1DLK9 , Pakningsmateriale: PTFE , GPM: 32 , Høyde: 39 " , Innløpsstørrelse: 1.625 " , Maks. Press: 16 psi , Maks. Viskositet: 1500 CPS , Maksimal hode: 36 ft. , Uttaksstørrelse: 1" , Total lengde: 43 "
StilModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
1DLL3
175 Grader F175 Grader FKynarKynar, PVDF, PTFE9 452 NOK
B
1DLL1
190 Grader F190 Grader FCPVCCPVC, PTFE6 858 NOK

Trommelrør

Dayton trommelpumperør er sammenstillinger som har et løpehjul og en stiv inntaksaksel for å trekke væske ut av en beholder. Disse rørene har CPVC / Kynar-konstruksjon for optimale strømningshastigheter og utmerket slitasje. De kommer integrert med PTFE-pakninger for høy termisk isolasjon og tåler væsketemperaturer opp til 190 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?