A kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Industriell , Bli ferdig: Coated , Slangeender: 1/2 "(M) NPT , Slange-ID: Ja , Slange innvendig dia.: 1 / 2 " , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Massiv messing , Lås: Multi-posisjon, vibrasjonssikker, selvlåsende, fjærbelastet , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 21 5 / 16 " , Total lengde: 20.875 " , Total bredde: 12.5 " , Spoleinntak: 1/2 "(F) NPT , segltype: Nitril