DAYTON Hat Channel Motoriserte dempere


filtre
Flensbredde: 1 / 2 " , Hz: 50/60 , Materiale: Ekstrudert aluminiumsramme og blader , Maks. Hastighet: 3500 fpm , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Drift: Strøm åpen, vårretur , Fase: 1 , Type: Enkeltpanel, Power Open, Spring Return , Spenning: 100 til 240
StilModellFritt områdePris (eks. mva)
A
5NKK1
0.372 Square-Ft.5 314 NOK
A
5NKK2
1.05 Square-Ft.6 500 NOK
A
5NKK3
2.126 Square-Ft.6 994 NOK
A
5NKK4
3.172 Square-Ft.7 391 NOK
A
5NKK5
5.107 Square-Ft.10 380 NOK
A
5NKK6
7.559 Square-Ft.11 854 NOK
A
5NKK7
10.49 Square-Ft.12 331 NOK
A
5NKK8
13.9 Square-Ft.15 483 NOK

Hat Channel Motoriserte dempere

Dayton motoriserte spjeld er utstyrt med tetninger i rustfritt stål for å holde lys, luft og fuktighet ute. Disse motoriserte spjeldene tilbyr sveiset hjørnekonstruksjon som gir langvarig, forseglet drift. De kommer med sentervibrerende lameller for en komplett 90 graders åpning med flensramme som hjelper jevn montering på utvendige eller indre overflater. Velg fra en rekke av disse motoriserte spjeldene, tilgjengelig i 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 og 5.107 sq. ft. friarealvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?