KERN AND SOHN WTB-NM serie benkevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 286 x 316 x 126.5 mm , Hushøyde: 126.5 mm , Huslengde: 316 mm , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 263 mm x 203 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 203 mm , Veieoverflatebredde: 263 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
A
WTB 1K-4NM
0.5g+/- 0.5 g10g3 608 NOK
B
WTB 3K-3NM
1g+/- 1 g20g3 608 NOK
C
WTB 6K-3NM
2g+/- 2 g40g3 608 NOK
D
WTB 10K-3NM
5g+/- 5 g100g3 608 NOK
E
WTB 30K-2NM
10g+/- 10 g200g3 608 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?