Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN WTB 6K-3NM Kompakt balanse, 6000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8MGB

KERN AND SOHN WTB 6K-3NM kompakt balanse, 6000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MGB Modell: WTB 6K-3NM
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
3 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi2g
Saksbredde286mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon286 x 316 x 126.5 mm
Husets høyde126.5 mm
Husets lengde316 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt40g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse263 mm x 203
reproduserbarhet2g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde203 mm
Veiende overflate bredde263 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4
Skipets høyde (cm)19.5
Skipets lengde (cm)34
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN AND SOHN WTB 10K-3NM Kompakt balanse, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8MFT WTB 10K-3NM5g+/- 5 g100g3 608 NOK
KERN AND SOHN WTB 1K-4NM Kompakt balanse, 1500g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8MFV WTB 1K-4NM0.5g+/- 0.5 g10g3 608 NOK
KERN AND SOHN WTB 30K-2NM Kompakt balanse, 30000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8MFW WTB 30K-2NM10g+/- 10 g200g3 608 NOK
KERN OG SOHN WTB 3K-3NM Kompakt balanse, 3000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8MFY WTB 3K-3NM1g+/- 1 g20g3 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN WTB 6K-3NM kompakt balanse, 6000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet
3 608 NOK / enhet