ML KISHIGO Nettingvester i kontrast, oransje


filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Glidelås , Farge: oransje , Kjønn: Unisex , Materiale: Polyester Mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 2 , Stripefarge: Kalk / sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1055-M
40 "til 42"24 "M211NOK
B
1055-L
44 "til 46"24 "L211NOK
A
1055-XL
48-50"29 "XL211NOK
B
1055-2X
52 "til 54"28 "2XL211NOK
A
1055-3X
56 "til 58"26 "3XL211NOK
A
1055-4X
60 "til 62"30 "4XL211NOK
A
1055-5X
64 "til 66"27 "5XL211NOK

Nettingvester i kontrast, oransje

ML Kishigo 1055-vester i kontrastfarge reduserer risikoen for ulykker ved å forbedre personellets synlighet for både kolleger og kjøretøyførere. Disse vestene er essensielle sikkerhetsutstyr designet for å forhindre ulykker og skader i situasjoner der arbeidere må bli tydelig sett for å opprettholde et trygt og effektivt arbeidsmiljø.

Egenskaper

  • ML Kishigo 1055 nettingvester i kontrastfarge har et U-formet ryggstripemønster, som optimerer synlighet fra ulike vinkler, avgjørende for sikkerheten i dynamiske arbeidsmiljøer.
  • Disse kontrastfargede nettingvestene har en mikrofontapp på venstre bryst, som forbedrer kommunikasjonseffektiviteten ved å tillate arbeidere å feste mikrofoner for håndfri bruk.
  • De kommer med glidelåslukking foran, noe som sikrer enkel bruk og fjerning samtidig som de opprettholder en sikker passform under oppgaver.
  • Disse kontrasterende mesh-vestene har to strategisk plasserte lommer på venstre bryst og høyre midje, og gir praktiske oppbevaringsmuligheter for verktøy og personlige eiendeler.
  • De er utstyrt med sølvreflekterende striper omkranset av kalk for en kontrasteffekt, som sikrer maksimal synlighet, spesielt i dårlige lysforhold eller farlige forhold.
  • Disse kontrastfargede nettingvestene har en slitesterk polyesterkonstruksjon, som tilbyr komfort og lang levetid i krevende arbeidsmiljøer.
  • De er i samsvar med ANSI klasse 2 og ANSI Type R standarder, noe som betyr at de er egnet for arbeidsmiljøer med høy synlighet og samsvar med industrisikkerhetsstandarder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?