VICTOR Loddemunnstykke


Lodding krever sammenføyning av et arbeidsstykke med tilleggsdeler uten å smelte selve arbeidsstykket. Victor-loddespisser er designet for å utføre denne operasjonen nøye uten å smelte arbeidsstykket i motsetning til sveiseprosessen, der arbeidsstykket smeltes.

filtre
Flammetype: lodding , Gasstjeneste: Oksy-acetylen , Type: Oksy-acetylen
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
0387-0039
001 127 NOK
A
0387-0040
01 075 NOK
A
0387-0041
1"1 037 NOK
A
0387-0042
2"1 112 NOK
A
0387-0043
3"1 161 NOK

Loddemunnstykke

Victor loddespisser er designet for å sette sammen flere arbeidsstykker uten å smelte dem. Disse loddedysene varmer opp arbeidsstykket til høye temperaturer og smelter et fyllmetall på arbeidsstykkene. Disse dysene brukes i forbindelse med fakkelhåndtak for formål som konstruksjon av konstruksjonsstål, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg. Victor loddespisser har kobberkonstruksjon som tåler høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Disse loddespissene har innebygde låseringer og koblingsmuttere av messing for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje. De har videre individuelle spiralblandere for å gi ren og velrettet flamme for å sikre presis sveising gjennom hele operasjonen. Victor-loddespisser kan festes på brennerhåndtakene uten ekstra verktøy som en skiftenøkkel. Disse loddespissene har doble O-ringer for å gi gasstett tilkobling når de er installert. Victor-dyser har en 65-graders spissvinkel for å sikre enkel sveising og gi lang kjegleflammeeffekt.

Bruker

Victor-loddespisser og -sett er designet for å sette sammen flere arbeidsstykker uten å smelte dem. Disse loddespissene brukes sammen med brennerhåndtak for konstruksjon av stålkonstruksjon, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg.

Arbeidsmekanisme

Victors loddespisser er festet til brennerhåndtaket som er videre festet til gasslanger og gasstilførselssett. Disse loddespissene er festet til brennerhåndtaket ved hjelp av en messingkobling uten ekstra verktøy som en skiftenøkkel. Brennerhåndtaket koblet til loddespissen styrer strømmen av gassen mens loddemunnstykket dirigerer gasstrømmen i ønsket retning. Disse sveisedysene leverer ren og velrettet flamme gjennom spiralblanderdesignet.

Egenskaper

  • Kobberkonstruksjon: Victor loddespisser har kobberkonstruksjon som tåler høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Disse loddedysene gir også holdbarhet i lengre perioder over flere loddesykluser.
  • Individuelle spiralmiksere: Victor-loddedyser har individuelle spiralblandere for å gi ren og velrettet flamme for å sikre presis lodding gjennom hele operasjonen.
  • Lang kjegleflamme: Victor-dyser gir en lang kjegleflamme for lett å lodde arbeidsstykkene/delene sammen med en solid skjøt.
  • Innebygde låseringer: Victor loddedyser har messing koblingsmuttere og innebygde låseringer for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje.
  • Doble O-Ringer: Victor-dyser har doble O-ringer for å sikre gasstett tilkobling når installert og en 65-graders spissvinkel, noe som sikrer enkel sveising.

Kompatible tilbehør

  • Skjærebrennere: Victor loddedyser brukes sammen med skjærebrennere for å tilføre og kontrollere gassstrømmen. Disse skjærebrennerne er koblet til loddedyser ved hjelp av koblingsmuttere av messing.

Installasjon

Victor loddedyser har en messingkobling for tilkobling til skjærebrennere som er videre koblet til gassloddesettet og gasstilførselsledningen. Disse loddedysene kan enkelt skrus på skjærebrenneren uten ekstra verktøy. Victor loddedyser har O-ringer inne i koblingen for å feste munnstykket mot skjærebrennerspissen. Denne koblingen forhindrer enhver sjanse for gasslekkasje gjennom fellespunktet mellom skjærebrenneren og sveisedysen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er trykkinnstillingene for loddeapplikasjoner?

Ideelt sett bør acetylengasstrykket settes til 5 til 7 psi, mens oksygentrykket bør settes til 7 til 10 psi.

Hvilken flamme er best for lodding av arbeidsstykker?

Loddeapplikasjoner bruker acetylen oksygengasskombinasjon. Den nøytrale eller karburerende flammen skal brukes til lodding av deler. Den genererte nøytrale flammen gir en veldefinert indre kjegle, som sikrer presis lodding. Brukere bør unngå en oksiderende flamme da den kan skade arbeidsstykkene. Balansen mellom oksygen og acetylen bør være nøyaktig ettersom acetylen fjerner overflateoksider fra kobberarbeidsstykker.

Hvordan erstatte loddespisser?

Victor-loddespisser når de er utslitte, kan enkelt skiftes ut. Disse loddedysene har messingkoblinger som enkelt kan skrus ut for å fjerne loddemunnstykket fra skjærebrenneren. Når den er fjernet, kan loddemunnstykket skiftes ut uten ekstra verktøy.

Tilbyr merket tilleggsprodukter?

Ja, Victor tilbyr også ulike skjærebrennere, sveisesett, Victor-loddesett, individuelle koblinger, skjæredyser og gassmålere.

Hva er forskjellen mellom lodde- og sveisedyser?

Begge disse dysene er like. Loddedyser varmer imidlertid bare arbeidsstykket ved høye temperaturer, mens sveisedyser er nødvendig for å smelte arbeidsstykket for å sammenføye det til et annet stykke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?