AKRO-MILS 30150 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30150-serien brukes i bil-, produksjons-, landbruks- og byggeindustrien for lagring og organisering av ulike deler og komponenter. Disse hyllekassene kommer i blå, røde, gule og klare fargevarianter for kommersiell bruk, forbedret lagerkontroll og maks....imum materialhåndtering.Les meg

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 7 1 / 8 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 15 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 8 3 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30150BLÅ
Blå86NOK
B
30150SKLAR
Fjern121NOK
C
30150GRØN
Grønn86NOK
D
30150RED
Rød86NOK
E
30150YELLO
Gul86NOK

30150 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30150-serien brukes i bil-, produksjons-, landbruks- og byggeindustrien for lagring og organisering av ulike deler og komponenter. Disse hyllekassene kommer i blå, røde, gule og klare fargevarianter for kommersiell bruk, forbedret lagerkontroll og maksimal materialhåndtering.

Egenskaper

  • De har polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og forbedret holdbarhet.
  • Disse beholderne har en minimums driftstemperatur på -20 grader F.
  • De er designet for å fungere med standard wire/stål hyller for forbedret ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30150 hyllebinger?

15 lb.

Hvordan forhindre at disse oppbevaringsboksene blir uorganiserte?

Merking av binger og å ha et system for organisering av varer kan forhindre at oppbevaringsbinger blir uorganiserte.

Hvordan rengjøre disse hyllene?

  • Fjern eventuelle gjenstander eller rusk fra innsiden for enkel rengjøring.
  • Bruk et mildt vaskemiddel for å fjerne gjenstridige flekker/smuss.
  • Bruk en myk børste/klut for å fjerne rusk/støv fra søppelkassene.
  • Skyll dem grundig med rent vann for å fjerne gjenværende smuss/vaskemiddelrester.

Hvordan organiserer jeg disse hyllekassene?

  • Grupper lignende varer sammen for å finne ut hvor mange søppelkasser du trenger for hver kategori.
  • Ordne søppelkasser på hyller basert på arbeidsflyten ved å gruppere dem i en kategori eller bruksfrekvens.
  • Merk hver søppel tydelig med kategorien av gjenstander den inneholder for å gjøre det enkelt å finne og forhindre feilplasserte gjenstander.
  • Bruk forskjellige fargede søppelkasser for å skille mellom ulike kategorier av varer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?