Bremselinjer

filtre

PLEWS-LUBRIMATIC -

Bremselinjespoler

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A3400PVF1/4 "OD706NOK
A3600PVF3/8 "OD1 335NOK
A3300PVF3/16 "OD634NOK
A3500PVF5/16 "OD1 043NOK
CMI -

Luftbremsespolet enhet

StilModellLengdePris (eks. mva)
A33035144 "2 595NOK
B33036180 "2 818NOK
EDELMANN -

Bremselinjespoler

StilModellTube SizePris (eks. mva)
A3400ST1/4 "OD600NOK
A3600ST3/8 "OD1 029NOK
A3500ST5/16 "OD754NOK
PLEWS-LUBRIMATIC -

Bremselinjer

StilModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris (eks. mva)
A338PVF8"3/8"-24 and 1/2"-203/16 "Invertert og 5/16" Invertertadapter80NOK
A438PVF8"7/16"-24 and 1/2"-201/4 "Invertert og 5/16" Invertertadapter94NOK
A912PVF8"M13 1.5 ISO-boble3/16 "og 3 / 8-24 SAE invertertadapter92NOK
A308PVF8"-3 / 16 "standard45NOK
A512PVF12 "-5/16 "omvendt blussstandard56NOK
A4320PVF20 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric64NOK
B6330PVF30 "10-1mm3/16 "Bubble FlareMetric74NOK
A5330PVF30 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd80NOK
A4330PVF30 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric77NOK
A440PVF40 "-1/4 "omvendt blussstandard86NOK
A340PVF40 "-3 / 16 "standard99NOK
A4340PVF40 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric98NOK
A6351PVF51 "10-1mm3/16 "Bubble FlareMetric97NOK
B4351PVF51 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric117NOK
A751PVF51 "Metriske trådmuttere6MM ISO bobleblussadapter93NOK
A5351PVF51 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd109NOK
B660PVF60 "-3/8 "omvendt blussstandard154NOK
A460PVF60 "-1/4 "omvendt blussstandard173NOK
A360PVF60 "-3 / 16 "standard114NOK
A760PVF60 "Metriske trådmuttere6MM ISO bobleblussadapter99NOK
A560PVF60 "-5/16 "omvendt blussstandard142NOK
A4360PVF60 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric145NOK
A372PVF72 "-3 / 16 "standard113NOK
RFQ
A472PVF72 "-1/4 "omvendt blussstandard173NOK
RFQ
EATON -

Bremselinjer

StilModellLengdeTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AS3088"3 / 8-243 / 16 "31NOK
AS31212 "3 / 8-243 / 16 "36NOK
AS42020 "7 / 16-241 / 4 "46NOK
AS43030 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ
AS34040 "3 / 8-243 / 16 "-
RFQ
AS45151 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ
EDELMANN -

Bremselinjer

StilModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris (eks. mva)
A3308ST8"-3 / 16 "Panser-coil79NOK
A408ST8"-1 / 4 "standard40NOK
A6308ST8"10-1mm3 / 16 "Metric75NOK
A612ST12 "-3 / 8 "standard56NOK
A6312ST12 "10-1mm3 / 16 "Metric119NOK
A3312ST12 "-3 / 16 "Panser-coil81NOK
A512ST12 "-5 / 16 "standard60NOK
A420ST20 "-1 / 4 "standard52NOK
A5330ST30 "3/8 "-243 / 16 "USTråd82NOK
A530ST30 "-5 / 16 "standard98NOK
A3440ST40 "-1 / 4 "Panser-coil146NOK
A540ST40 "-5 / 16 "standard-
RFQ
A3340ST40 "-3 / 16 "Panser-coil102NOK
A5340ST40 "3/8 "-243 / 16 "USTråd99NOK
A6351ST51 "10-1mm3 / 16 "Metric145NOK
A451ST51 "-1 / 4 "standard137NOK
A360ST60 "-3 / 16 "standard109NOK
CMI -

Air Brake Coiled Assembly 96 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
33008AG3DJZ2 305 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?