Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30150SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQF 40K443

AKRO-MILS 30150SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NQF Modell: 30150SCLARKryssref: 40K443
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
121NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde7 1 / 8 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet15 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall12
Volum0.16 cu. ft.
Volumkapasitet0.16 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30150GRØNN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PBZ 1UMT1 30150GRØNGrønn86NOK
AKRO-MILS 30150RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6YXB 5W219 30150REDRød86NOK
AKRO-MILS 30150BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDX 5W842 30150BLÅBlå86NOK
AKRO-MILS 30150YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEL 5W855 30150YELLOGul86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30150SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar
121NOK / enhet