Smørepumper

filtre

WESTWARD -

Smør påfyllingspumpe

StilModellPasser til beholderstørrelseMaterialePris (eks. mva)
A5NUD925 til 50 lb.Stål, aluminium, sink, messing, NBR1 137NOK
B5NO025 til 50 lb.Stål, Aluminium, Messing, PTFE, NBR, Acetal3 841NOK
C29FW95120 lb.Aluminium, stål og sink3 328NOK
LINCOLN -

Fettpumpe med fettpistol

StilModellPasser til beholderstørrelsePris (eks. mva)
A129625 til 50 lb.1 422NOK
B500120 lb.6 633NOK
WESTWARD -

Spak Action Drum Pump

StilModellPris (eks. mva)
A19XH29628NOK
B19XH30570NOK
C19XH31417NOK
WESTWARD -

Smør pumpen med beholder

StilModellPasser til beholderstørrelseMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A15F22022 lb.Stål, Nitrilgummi8700 psi7 177NOK
B29FW9744 lb.Aluminium, messing, nitrilgummi og stål4000 psi7 238NOK
WESTWARD -

Spakepumpe

StilModellPris (eks. mva)
A19XH38675NOK
B19XH39751NOK
LINCOLN -

Smørepumper

Lincoln fettpumper er ideelle for å overføre fett til lav til middels viskositet fra trommer til reservoarer ved hjelp av en betjeningsspak, med slagvolum på mellom 0.303 oz og 1.5 oz. Disse håndbetjente bøttepumpene gir smøring til bevegelige komponenter som lagre, nav, pinner og beslag for utmerket arbeid under enormt trykk. De har trommeldeksler for å skille urenheter fra fettet og en vannseparator for å forhindre at fuktighet skader pumpeenheten. Velg mellom et stort utvalg av disse bærbare fettpumpene for bøtte, tilgjengelig i slangelengder på 4 og 5 fot på Raptor Supplies.

StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A2004-400 lb./55 gal. Tromme--7500 psi77 270NOK
B1292-35 lb./5 gal.5ft.--6 640NOK
CG400-25 til 50 lb.4ft.Aluminium, Karbonstål, Nitril, Polyuretan-874NOK
D19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi86 572NOK
D19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål8000 psi96 080NOK
D19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme-Stål7500 psi94 319NOK
E9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi25 662NOK
F14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi29 820NOK
G9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.-7500 psi28 439NOK
H14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tromme5ft.Stål7500 psi28 479NOK
LEGACY -

Fettpistol for påfyllingspistol 35 Lb./5 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
L3060AE2WQB994NOK
WESTWARD -

Fettpumpe 11 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
29FW96AB8VAM6 041 NOK
LINCOLN -

Fettpumpe med beholder 40 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
1275AF2VBM15 593 NOK
OIL SAFE -

Smør påfyllingspumpe

ModellSakPris (eks. mva)
331440AG7KXF2 986 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?