Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 40150 søppeldeler, svart, pakke med 24 | AC8GNX 3A565

AKRO-MILS 40150 søppeldeler, svart, pakke med 24 stk

På lager
Vare: AC8GNX Modell: 40150Kryssreferanse: 3A565
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
606NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdivider
Høyde4"
Lengde7 5 / 8 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde8 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)21.91
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 41410 Breddedeler, pakke med 8 | AA2AFL 10A160 414104 1 / 4 "divider10 7 / 8 "Industriell kvalitet polymerer10 7 / 8 "8277NOK
AKRO-MILS 40040 Breddedeler, pakke med 12 | AA2EKR 10F123 400404 7 / 8 "divider7 1 / 2 "Industriell polymer7 1 / 2 "12290NOK
AKRO-MILS 40130 søppeldeler, svart, pakke med 24 | AC8GNW 3A564 401302 7 / 8 "divider6 1 / 8 "Industriell kvalitet polymerer6 5 / 8 "24327NOK
AKRO-MILS 41440 Hylle Skuffeinndeler, svart, pakke med 6 | AD8GVC 4KFC3 414404 3 / 8 "Hylleskuffdeler3 3 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "6131NOK
AKRO-MILS 41460 Hylle Skuffeinndeler, svart, pakke med 6 | AD8GVD 4KFC4 414604 3 / 8 "Hylleskuffdeler5 5 / 8 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "6159NOK
AKRO-MILS 41480 Hylle Skuffeinndeler, svart, pakke med 6 | AD8GVE 4KFC5 414804 3 / 8 "Hylleskuffdeler8 3 / 8 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "6230NOK
AKRO-MILS 40170 skillebøtte, svart, pakke med 24 | AE7QVD 6A278 40170-divider3 5 / 8 "Industriell kvalitet polymerer11 1 / 8 "24743NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 40150 søppeldeler, svart, pakke med 24 stk
606NOK /pakke