Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO 1055-3X High Visibility Vest Klasse 2 3xl Oransje | AF3YYZ 8G282

ML KISHIGO 1055-3X High Visibility Vest Klasse 2 3xl Oransje

På lager
Vare: AF3YYZ Modell: 1055-3XKryssref.: 8G282
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Visibility Vest
ANSI-klasse2
ATPV-vurderingUnrated
Lukk TypeGlidelås
FARGEoransje
Passer til bryststørrelse56 "til 58"
KjønnUnisex
Lengde26 "
MaterialePolyester Mesh
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)1
Antall lommer (utenfor)1
Lommer2
Størrelse3XL
StripefargeKalk / sølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode6117809540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO 1055-L High Visibility Vest Klasse 2 L Oransje | AF3YYJ 8FZZ3 1055-L44 "til 46"24 "L211NOK
ML KISHIGO 1055-2X High Visibility Vest Klasse 2 2xl Oransje | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "til 54"28 "2XL211NOK
ML KISHIGO 1055-M High Visibility Vest Klasse 2 M Oransje | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "til 42"24 "M211NOK
ML KISHIGO 1055-4X High Visibility Vest Klasse 2 4xl Oransje | AF4BLY 8NNV9 1055-4X60 "til 62"30 "4XL211NOK
ML KISHIGO 1055-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Oransje | AF4EUP 8U682 1055-XL48-50"29 "XL211NOK
ML KISHIGO 1055-5X High Visibility Vest Klasse 2 5xl Oransje | AF4FTQ 8V320 1055-5X64 "til 66"27 "5XL211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO 1055-3X High Visibility Vest Klasse 2 3xl Oransje
211NOK / enhet