DAYTON 5NKK3 Vc Demper 100-240 V 20 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLL

DAYTON 5NKK3 Vc Demper 100-240 V 20 Tommer Firkantet Aluminium

På lager
Vare: AE4WLL Modell: 5NKK3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVolumkontroll motorisert spjeld
Flensbredde1 / 2 "
Ramme mindre flens (kvm.)17-3/4
Fritt område2.126 Square-Ft.
Hz50/60
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og blader
Maks. Hastighet3500 fpm
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall paneler1
OperasjonStrøm åpen, vårretur
Total firkant (tommer)19-3/4
Fase1
Sq. Åpning kreves (in.)20
typenEnkeltpanel, Power Open, Spring Return
Spenning100 til 240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2585
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501104040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengelse av motorbrakett (in.) (11-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdePris
DAYTON 5NKK1 Vc Demper 100-240 V 12 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLJ 5NKK10.372 Square-Ft.5 314 NOK
DAYTON 5NKK2 Vc Demper 100-240 V 16 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLK 5NKK21.05 Square-Ft.6 500 NOK
DAYTON 5NKK4 Vc Demper 100-240 V 24 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLM 5NKK43.172 Square-Ft.7 391 NOK
DAYTON 5NKK5 Vc Demper 100-240 V 30 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLN 5NKK55.107 Square-Ft.10 380 NOK
DAYTON 5NKK6 Vc Demper 100-240 V 36 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLP 5NKK67.559 Square-Ft.11 854 NOK
DAYTON 5NKK7 Vc Demper 100-240 V 42 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLQ 5NKK710.49 Square-Ft.12 331 NOK
DAYTON 5NKK8 Vc Demper 100-240 V 48 Tommer Firkantet Aluminium | AE4WLR 5NKK813.9 Square-Ft.15 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NKK3 Vc Demper 100-240 V 20 Tommer Firkantet Aluminium
6 994 NOK / enhet