HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break, eksplosjonsbeskyttet grensebryter


filtre
amps: 10 , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break , Dybde: 2.44 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 5.75 " , IP-vurdering: Ingen IP-rangering , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Driftstemp. Område: 10 grader til 250 grader F , Roller Dia.: 0.5 " , Rullebredde: 0.19 " , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Bredde: 2"
StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCLedningsføringPris (eks. mva)
A
LSXA4L
-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks3/4 "-14 NPT-ledning7 993 NOK
A
LSXA7L
-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning6 500 NOK
A
LSXN7L
-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW Vedlikeholdt4 tommerPretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 35 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning21 672 NOK
B
LSXD4L
2.7 "GodStempel, rullLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks3/4 "-14 NPT-ledning20 321 NOK
C
LSXC4L
2.31 "GodplungerLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks3/4 "-14 NPT-ledning13 997 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?