Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSXN7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZW 12V038

HONEYWELL LSXN7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4MZW Modell: LSXN7LKryssreferanse: 12V038

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
21 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialAluminum
sertifiseringKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D), 9, klasse 2, divisjon 1, gruppe E, F, G
Kontakt skjema2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break
Dybde2.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde5.75 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseCW / CCW Vedlikeholdt
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område10 grader til 250 grader F
Rullebredde0.19 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 35 grader maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde2"
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCLedningsføringPris
HONEYWELL LSXA4L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZH 12V019 LSXA4L-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks3/4 "-14 NPT-ledning7 993 NOK
HONEYWELL LSXA7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning6 500 NOK
HONEYWELL LSXC4L Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "GodplungerLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks3/4 "-14 NPT-ledning13 997 NOK
HONEYWELL LSXD4L Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "GodStempel, rullLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks3/4 "-14 NPT-ledning20 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSXN7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator
21 672 NOK / enhet