STARRETT Digital tykkelse


Digitale skyvelære er nødvendige for nøyaktig måling av indre og ytre diametre eller avstander til objekter i vitenskapelige og produksjonsanlegg. Starrett-kalipere er designet for å måle disse verdiene med presisjon og vise resultatene med nøyaktighet i desimaltegn.

filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , IP-vurdering: 67
StilModellSPC-utgangNøyaktighetSakSakKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
799AZ-40/1000
Nei+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk skyvelære4"-0 å 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm28 677 NOK
B
B5000BZ-24/600
Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 846 NOK
C
5002BZ-16/400
Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 16"/0 til 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm34 944 NOK
D
5002BZ-24/600
Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm25 131 NOK
E
798B-6/150 W / SLC
Ja-PlastElektronisk digital skyvelære1.5 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm6 739 NOK
F
798B-8/200 W / SLC
Ja-PlastElektronisk digital skyvelære1.88 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 146 NOK
G
B5000BZ-40/1000
Ja+/-0.003"/0.07 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 40"/0 til 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm35 486 NOK
H
5006BZ-14/350
Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære3.94 "Rustfritt stål0 til 14"/0 til 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm24 358 NOK
I
798B-12/300 W / SLC
Ja-PlastElektronisk digital skyvelære2.5 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm10 142 NOK

Digital tykkelse

Starrett digitale skyvelære er designet for å måle indre og ytre avstander til objekter i produksjon, forskning og utvikling og vitenskapelige anlegg. Disse målekaliprene har høy kontrast, lettlest LCD-avlesning for å vise de målte verdiene med nøyaktighet. Starrett-kalipere har tommer/millimeter metrisk konvertering og induksjonstype lineært kodersystem for høy nøyaktighet. De gir IP67-nivå av beskyttelse mot støv, smuss, kjølevæsker og vann som vanligvis finnes i maskineringsverksteder og bilanlegg. Disse målekaliprene har trådløs dataoverføring for overføring av data som er lagret til elektroniske enheter og datamaskiner. De kan overføre dataene til enheter i en rekkevidde på 30 fot uten tap av data. Starrett kalipere har herdet rustfritt stål måleoverflater for å forhindre skade eller slitasje mot slitende stoffer og laboratorieforhold. De har kraftig glide- og stangarrangement for holdbarhet og skyvelås for å låse kaliperen i posisjon for overføring av mål. Disse digitale kaliprene har en oppladbar batteriport for enkel lading av batteriet på stedet.

Bruker

Starrett digitale skyvelære er designet for å måle de ytre og indre dimensjonene til arbeidsstykker. Disse kaliprene er egnet for måling av objekter i laboratorier, produksjonssteder, bilanlegg, forskningssentre og produksjonslinjer. Disse digitale kaliperne er også egnet for kvalitetskontrollapplikasjoner.

Arbeidsmekanisme

Starrett-kalipere har to sett med kjever som måler diametre eller avstander relatert til arbeidsstykker. Når de er slått PÅ, plasseres disse kjevene i hulrommet som må måles, og kjevene åpnes ved å skyve måleenheten. Det digitale displayet leser avstanden mellom objektets målepunkt. Kjevene til disse kaliperne låses deretter i posisjon med en skyvelås for å måle verdien.

Egenskaper

  • LCD-avlesning med høy kontrast: Starrett-kalipere har LCD-avlesning med høy kontrast for å vise avstanden til presise desimaler.
  • IP67-klassifisert: Starrett-kalipere er IP67-klassifisert, og gir fullstendig beskyttelse mot støv, smuss, kjølevæsker og vann som vanligvis finnes i maskineringsverksteder og bilanlegg.
  • Inch/millimeter metrisk konvertering: Starrett-kalipere har tomme til millimeter-konvertering for øyeblikkelig konvertering og visning av den målte verdien i ønsket enhetssystem.
  • Trådløs dataoverføring: Starrett-kalipere har en innebygd trådløs datasender for å overføre de målte verdiene til elektroniske enheter eller datamaskiner for gjennomgang. De kan overføre dataene til enheter i en rekkevidde på 30 fot uten tap av data.
  • Overflater i herdet rustfritt stål: Starrett kalipere har en herdet rustfritt stålkonstruksjon som gir fullstendig beskyttelse mot svært slitende kjemikalier og løsninger.
  • Innebygd skyvelås: Starrett-kalipere har integrerte skyvelåser som hindrer glidebryteren i å bevege seg for registrering/overføring av målt verdi uten feil.
  • Oppladbart batteri: Starrett-kalipere har oppladbare batterier som gjør det enkelt å bruke på avsidesliggende steder.

Kompatible tilbehør

  • Dybdevedlegg: Starrett dybdefester brukes til å måle dybden på arbeidsstykket. De er festet til målekjevene til den digitale kaliperen for å måle arbeidsstykkets dybde.
  • Midtavstandsfeste: Disse avstandsvedlegg har koniske punkter og brukes til å måle senteravstanden mellom senterstansede steder eller hull på arbeidsstykkene.

Installasjon

Starrett skyvelære har bevegelig glideanordning for å måle avstanden mellom objektet. Kjevene til disse skyvelærene plasseres i objekthulen og flyttes til begge kjevene treffer arbeidsstykkets kanter. Skyvelåsen er aktivert for å låse glideren på plass for å observere den målte avlesningen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor nøyaktige er digitale skyvelære?

Digitale skyvelære er svært nøyaktige instrumenter som er kritiske for måling i laboratorier og vitenskapelige anlegg. Disse digitale skyvelærene er nøyaktige opptil 0.0005 tommer av arbeidsstykkets innvendige og utvendige diameter og dybde. I tillegg kan disse instrumentene også konvertere den målte verdien til ønsket enhetssystem med høy nøyaktighet.

Hvordan fungerer digitale skyvelære?

Digitale skyvelære kan ta nøyaktige målinger ved å bruke en serie kapasitanssensorer som går langs lengden av strålen til skyvelæret.

Hva er toleranseverdien for digitale skyvelære?

Digitale skyvelære har en toleranse på 0.002 tommer.

Hvordan nullstille digitale skyvelære?

Disse digitale skyvelærene har en nullknapp for å sette målepunktavlesningen til null når den er lukket. Når den er lukket, viser caliperen 0.000 tommer og er klar til å ta målinger.

Hvilke mål kan fås fra skyvelære?

Ideelt sett kan fire typer målinger gjøres fra skyvelære. Målinger som objekttykkelse, utvendig diameter, trinnavstand, innvendig diameter og hulldybde kan gjøres fra disse instrumentene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?