STARRETT B5000BZ-40/1000 Elektronisk digital tykkelse 0 til 40 tommer | AE6MYD 5UAH6 / 14573

STARRETT B5000BZ-40/1000 elektronisk digital skyvelære 0 til 40 tommer

På lager
Vare: AE6MYD Modell: B5000BZ-40/1000Kryssref.: 5UAH6 / 14573

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.003"/0.07 mm
KalibreringssertifikatNei
SakTre
Kjevedybde4.92 "
MaterialeCarbon Fiber
Område0 til 40"/0 til 1000 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode9017304000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSPC-utgangNøyaktighetSakSakKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris
STARRETT 799AZ-40/1000 digital skyvelære, 0 - 40 tommers rekkevidde, kjeve i nib stil | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Nei+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk skyvelære4"-0 å 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm29 524 NOK
STARRETT B5000BZ-24/600 Elektronisk digital skyvelære 0 til 24 tommer | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 846 NOK
STARRETT 5006BZ-14/350 Elektronisk digital skyvelære 0 til 14 tommer | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære3.94 "Rustfritt stål0 til 14"/0 til 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm26 070 NOK
STARRETT 5002BZ-16/400 Elektronisk digital tykkelse 0 til 16 tommer | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 16"/0 til 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm36 094 NOK
STARRETT 5002BZ-24/600 elektronisk digital tykkelse 0 til 24 tommer | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm25 131 NOK
STARRETT 798B-6/150 W/SLC elektronisk digital skyvelære, 0 - 6" rekkevidde, 1-1/2" kjevedybde | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære1.5 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm6 470 NOK
STARRETT 798B-8/200 W/SLC Elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE6NAZ 5UAU0 / 12524 798B-8/200 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære1.88 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT B5000BZ-40/1000 elektronisk digital skyvelære 0 til 40 tommer
35 004 NOK / enhet