BUSSMANN CHPV Fotovoltaisk sikringsholder, UL og IEC


filtre
Farge: Hvit , Gjeldende vurdering: 30A , Sikringsstørrelse / gruppe: 5AG dverg , Høyde: 0.001 mm , Lengde: 0.001 mm , Monteringsstil: DIN-skinne , Driftstemp. Område: -20 grader Til 90 grader. C , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringsholderen , Skafttype: Fangeskuff , Oppsigelsestype: Skru , Type: Sikringsblokk , Bredde: 0.001 mm
StilModellAntall polerSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
CHPV1U
1 pol1 kV194NOK
B
CHPV1IU
1 pol1 k VDC247NOK
C
CHPV2IU
21000V DC463NOK
D
CHPV2U
2 pol1 k VDC363NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?