SPEEDAIRE Pneumatiske lufteventiler


filtre
Monteringsmateriale: Forniklet stål , Funksjon: Reduser trykket , Maks. Press: 150 psi , Maks. Temp.: 300 F , mikron: 40 , Type: Pneumatisk
StilModellHexLengdePris (eks. mva)
A
1EJT9
1-1 / 16 "1 1 / 16 "73NOK
A
1EJT8
7 / 8 "7 / 8 "41NOK
A
1EJT5
7 / 16 "7 / 16 "19NOK
A
1EJT6
9 / 16 "5 / 8 "22NOK
A
1EJT7
11 / 16 "3 / 4 "31NOK

Pneumatiske lufteventiler

SPEEDAIRE pneumatiske lufteventiler er ideelle for å avlaste oppbyggingstrykket i sylindere, girkasser og lagertanker. De hindrer videre inntrengning av smuss og partikler fra å komme inn i porter som er åpne mot atmosfæren. Den lavprofilerte nikkelbelagte stålkonstruksjonen settes enkelt inn i porter. De har et 40-mikrons bronseelement, og tilbyr en maksimal trykkhåndteringskapasitet på 150 PSI. Velg mellom et bredt utvalg av disse lufteventilene, tilgjengelig i 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 og 11/16 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?