Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1EJT7 Lufteventil 3/8 Npt 11/16 Diameter | AA9PML

SPEEDAIRE 1EJT7 Lufteventil 3/8 Npt 11/16 Diameter

På lager
Vare: AA9PML Modell: 1EJT7
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteventil
ElementmaterialeBronse
MonteringsmaterialeForniklet stål
FunksjonReduser trykket
Hex11 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.300 F
mikron40
NPT-port3/8 tommer
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8421990080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdePris
SPEEDAIRE 1EJT5 Lufteventil 1/8 Npt 7/16 Diameter | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "19NOK
SPEEDAIRE 1EJT6 Lufteventil 1/4 Npt 9/16 Diameter | AA9PMK 1EJT69 / 16 "5 / 8 "22NOK
SPEEDAIRE 1EJT8 Lufteventil 1/2 Npt 7/8 Diameter | AA9PMM 1EJT87 / 8 "7 / 8 "41NOK
SPEEDAIRE 1EJT9 Lufteventil 3/4 Npt 3/4 Diameter | AA9PMN 1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1EJT7 Lufteventil 3/8 Npt 11/16 Diameter
31NOK / enhet