BRADY Rørmarkør, Steam -retur


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4365-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
B
4130-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark230NOK
B
4130-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark279NOK
C
4130-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark236NOK
A
4365-D
-Grønn4 til 6 "-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
C
4130-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark331NOK
A
4365-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark270NOK
C
4130-H
-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark428NOK
B
4130-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
B
4130-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
A
4365-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark209NOK
D
7271-1
4"Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl201NOK
E
20469
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
F
109740
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
E
73930
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm633NOK
F
109741
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?