TYGON SE 200-serien inert rør


Tygon SE-200 Series ftalatfrie slanger kan brukes til å overføre og dispensere mat- og drikkeprodukter, drivstoff, kjemikalier, oljer og mer.

filtre
Farge: Fjern , Materiale: Tygon , Maks. Arbeidstrykk @ 70 F: 55 psi , Type: Fleksibel
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelseLengdePris (eks. mva)
A
AJD00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.3 564 NOK
A
AJD00007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.2 270 NOK
A
AJD00028
3 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.5 466 NOK

Egenskaper

  • Rørene har en inert fôr laget av FEP-fluorpolymer som er fysisk og kjemisk inert, noe som gjør dem ideelle for svært aggressive kjemiske produkter, løsemidler, metyletylketon, etc.
  • Denne inerte foringen begrenser væskeforurensning under overføring og gir ingen smak/lukt, noe som gjør slangen egnet for mat og drikke.
  • Denne slangen har en fleksibel design som tilbyr en enestående bøyeradius for å tillate enkel manøvrering på trange steder, sammenlignet med stive fluorpolymerrør.

Standarder og godkjenninger

  • FDA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke koblinger brukes til Tygon SE-200-rør?

Enkelthakeinnsatsbeslag gjør det mulig å feste en klemme over røret (ved hjelp av en mothake) for å lage en tetning og gjøre forbindelsen tettere.

Hvordan installerer man rør til singe mothakebeslag?

  • Kutt slangen nøyaktig til lengden.
  • Skyv klemmen på slangen.
  • Smør slangen. Skyv slangen på koblingen til slangen kommer mot stoppringen eller sekskanten.
  • Plasser slangeklemmen og fest den med en skiftenøkkel. Ikke stram klemmen for mye, da den kan skade slangen.
  • For å lette innføringen av koblingen i slangen, må ytterdiameteren på enden av den koniske koblingen være mindre enn innvendig diameter.

Hva er røret laget av?

Slangen består av to lag - en FEP innerforing og et gjennomsiktig myknet ytre lag for utmerket fleksibilitet og kjemisk treghet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?