Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON AJD00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4JFX 8Y589

TYGON AJD00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot

På lager
Vare: AF4JFX Modell: AJD00017Kryssref: 8Y589

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde50ft.
MaterialeTygon
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F55 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.7
Skipets bredde (cm)25.7
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelseLengdePris
TYGON AJD00007 Rør, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.2 270 NOK
TYGON AJD00028 Rør, klar, 3/8 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.5 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AJD00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot
3 564 NOK / enhet