Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0236-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XNU 5GPJ0

APPROVED VENDOR ZA0236-SS32 Standoff runde 18-8 5/16-18 X 4, 2PK

På lager
Vare: AE3XNU Modell: ZA0236-SS32Kryssreferanse: 5GPJ0
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
1 508 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishBrite US32
Lengde4"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.79
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0236-SS32 Standoff runde 18-8 5/16-18 X 4, 2PK
1 508 NOK /pakke