JUSTRITE Sikkerhetstrommelkraner


Justrite sikkerhetstrommelkraner er ideelle for sikker montering på fat, og sikrer lekkasjesikker dispensering av brennbare væsker. De gir en pålitelig og kontrollert flyt, og reduserer risikoen for søl og ulykker under utleveringsprosessen. De brukes på byggeplasser, laboratorier, wa...gjenhus og produksjonsanlegg.Les meg

filtre
Tilkoblingstype: NPS/NPT , Flammesperremateriale: Messing , Innvendig tut trådstørrelse: 1/2 "-20 , Trådtype for intern tut: end , O-ring materiale: PTFE , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Forseglingsmateriale: PTFE
StilModellLukk TypeTilkoblingsstørrelseSakMaterialePris (eks. mva)
A
08916
Justerbar, selvlukkende0.75 "KranRustfritt stål2 734 NOK
B
08910
Justerbar, selvlukkende0.75 "KranMessing838NOK
C
08955
Manuell, selvlukkende0.75 "KranMessing720NOK
B
08902
Stiv, selvlukkende-KranMessing668NOK
D
08540
Selvlukkende0.75 "KranStål749NOK
E
08552
Selvlukkende2"TrommelportventilMessing2 811 NOK

Egenskaper

  • Justrite sikkerhetstrommelkraner er utstyrt med en intern flammesperre for å forhindre tilbakeslag av brann inn i trommelen, og dermed redusere risikoen for antennelse og potensielle ulykker.
  • Disse kranene er konstruert av slitesterkt messingmateriale, og tilbyr utmerket kjemisk motstand og holdbarhet.
  • De har en polytetrafluoretylen (PTFE) forsegling for kjemisk motstand, forhindrer lekkasjer og opprettholder en sikker og kontrollert strøm av brennbare væsker.

Standarder og godkjenninger

  • FM

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse Justrite sikkerhetstrommelkranene rustfrie?

Ja, messingkonstruksjonen deres sikrer langvarig ytelse og pålitelighet, selv ved håndtering av etsende eller aggressive kjemikalier og tøffe miljøer.

Hvordan bør jeg vedlikeholde og rengjøre en Justrite sikkerhetstrommelkran?

For å holde trommelkraner i topp stand, rengjør kranen regelmessig med mildt rengjøringsmiddel og vann for å eliminere rester eller opphopning. Ta deg tid til å inspisere kranen for indikasjoner på skade eller slitasje, for eksempel lekkasjer eller korrosjon, og skift omgående ut slitte komponenter for å opprettholde funksjonaliteten.

Hvordan installerer jeg en Justrite sikkerhetstrommelkran?

For å installere disse sikkerhetstrommelkranene starter du med å fjerne den nåværende propphetten fra trommelen, og skru deretter godt inn trommelkranen. Det er viktig å sikre en sikker festing til trommelen for å forhindre potensielle lekkasjer eller søl under dispensering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?