Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON AJD00007 Rør, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3RJX 8CJD6

TYGON AJD00007 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot

På lager
Vare: AF3RJX Modell: AJD00007Kryssreferanse: 8CJD6
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
2 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
Inne i Dia.1 / 8 "
Lengde50ft.
MaterialeTygon
Utenfor Dia.1 / 4 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelseLengdePris
TYGON AJD00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4JFX 8Y589 AJD000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.3 564 NOK
TYGON AJD00028 Rør, klar, 3/8 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.5 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AJD00007 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot
2 270 NOK / enhet