Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 109740 Pipe Marker Steam Return White Legend 1 Tommers Høyde | AH4ZQF 35TJ15

BRADY 109740 Pipe Marker Steam Return White Legend 1 Tommers Høyde

På lager
Vare: AH4ZQF Modell: 109740Kryssreferanse: 35TJ15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde1"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeVinyl
Driftstemp. Område0 Grader F
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4130-D Pipe Marker Steam Return Gul 4 Til 6 In | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark228NOK
BRADY 4130-C Pipe Marker Steam Retur 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TPD 8CVC4 4130-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4130-H Pipe Marker Steam Return Gul 10 Til 15 In | AF3UAD 8CY06 4130-H-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark424NOK
BRADY 7271-1 Pipe Marker Steam Retur 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 20469 Pipe Marker Steam Return 1 In.h | AF4GHE 8VX72 204698"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm385NOK
BRADY 4130-B Pipe Marker Steam Retur 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4130-G Pipe Marker Steam Return Y 8 To 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 109740 Pipe Marker Steam Return White Legend 1 Tommers Høyde
445NOK / enhet