Bussmann CHPV2IU sikringsmodul sikrer pålitelig kretsbeskyttelse ved å forhindre overstrømssituasjoner, beskytte utstyr mot skade og bidra til den generelle sikkerheten. Den er ideell for å beskytte sensitive komponenter som omformere, strømforsyninger og motordrev i fornybare energisystemer. Den hvite fargen indikerer bruken i miljøer der synlighet er avgjørende.
Egenskaper:
- Denne CHPV2IU sikringsblokken har DIN-skinnemonteringsstil for enkel og sikker installasjon i elektriske systemer.
- Den har temperaturer fra -20 til 90 grader C.
- Denne RoHS-kompatible sikringsmodulen er utstyrt med en skruetermineringsstil, sikrer pålitelige og sikre elektriske tilkoblinger.
- Den har en innesluttet skuffeskaft for enkel og sikker sikringstilgang i elektriske systemer.
- Denne fotovoltaiske sikringsblokken er klassifisert for en maksimal strøm på 30A og en spenning på 1kVDC.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange poler har denne sikringsmodulen?
A. Den er designet med en 2-polet konfigurasjon, slik at den kan gi kretsbeskyttelse og sikkerhetstiltak for to separate elektriske veier samtidig.
Q. Hva er betydningen av feilindikasjonssystemet?
A. Feilmeldingssystemet fungerer som en varslingsmekanisme. Når en overstrømhendelse utløser sikringselementet til å smelte og bryte kretsen, aktiveres feilindikasjonssystemet.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne sikringsmodulen?
A. Når du velger denne sikringsmodulen, må du vurdere faktorer som strøm- og spenningsklassifisering, kompatibilitet med AC- eller DC-kretser, applikasjonsspesifikke krav og feilindikasjonsevner.