Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSXA7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZJ 12V020

HONEYWELL LSXA7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4MZJ Modell: LSXA7LKryssreferanse: 12V020
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
6 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialAluminum
sertifiseringKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D), 9, klasse 2, divisjon 1, gruppe E, F, G
Kontakt skjema2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break
Dybde2.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde5.75 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område10 grader til 250 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde2"
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCLedningsføringPris
HONEYWELL LSXA4L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZH 12V019 LSXA4L-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommerPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks3/4 "-14 NPT-ledning8 798 NOK
HONEYWELL LSXC4L Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "GodplungerLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks3/4 "-14 NPT-ledning14 883 NOK
HONEYWELL LSXD4L Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "GodStempel, rullLinear4 lb.Forreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks3/4 "-14 NPT-ledning22 368 NOK
HONEYWELL LSXN7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZW 12V038 LSXN7L-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW Vedlikeholdt4 tommerPretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 35 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning23 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSXA7L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator
6 911 NOK / enhet