ACME ELECTRIC Medisinsk klasse høyisolerende torodisk transformatorer


filtre
Strømningshastighet: 150 kvk , Lengde: 11.165 " , Materiale: Cast Iron , Monteringstype: Standard, 4 bolter , Skafttype: Rett , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Hastighet: 775 RPM , dreiemoment: 575 Nm , Bredde: 5.78 "
StilModellHøydeUtenfor Dia.Primær spenningSekundærstrømPris (eks. mva)
A
MT0100SS
2"4"100 / 120V120V @ 0.83 A.1 393 NOK
RFQ
A
MT0100DS
2"4"100/120/220 / 240V120V @ 0.83 A.1 514 NOK
RFQ
A
MT0230DS
2.4 "4.6 "100/120/220 / 240V120V @ 1.92 A.2 326 NOK
RFQ
A
MT0230SS
2.4 "4.6 "100 / 120V120V @ 1.92 A.2 767 NOK
RFQ
A
MT0400DS
2.5 "5.5 "100/120/220 / 240V120V @ 3.33 A.2 718 NOK
RFQ
A
MT0400SS
2.5 "5.5 "100 / 120V120V @ 3.33 A.2 558 NOK
RFQ
A
MT0750DS
3"6.6 "100/120/220 / 240V120V @ 6.25 A.4 704 NOK
RFQ
A
MT0600SS
3.1 "6.2 "100 / 120V120V @ 5.00 A.3 466 NOK
RFQ
A
MT0600DS
3.1 "6.2 "100/120/220 / 240V120V @ 5.00 A.3 914 NOK
RFQ
A
MT1000DS
3.5 "6.9 "100/120/220 / 240V120V @ 8.33 A.-
RFQ
A
MT1500DS
4"8.2 "100/120/220 / 240V120V @ 12.5 A.6 013 NOK
RFQ
A
MT3000DS
4.3 "10 "100/120/220 / 240V120V @ 25.00 A.8 249 NOK
RFQ
A
MT2000DS
4.4 "9.1 "100/120/220 / 240V120V @ 16.6 A.6 682 NOK
RFQ
A
MT2500DS
4.5 "9.4 "100/120/220 / 240V120V @ 20.8 A.7 424 NOK
RFQ
A
MT3750DS
4.9 "10.5 "100/120/220 / 240V120V @ 31.20 A.9 532 NOK
RFQ
A
MT10000DS
5.2 "13 "100/120/220 / 240V120V @ 83.30 A.17 449 NOK
RFQ
A
MT5000DS
5.4 "11.6 "100/120/220 / 240V120V @ 41.60 A.-
RFQ
A
MT7500DS
5.5 "12 "100/120/220 / 240V120V @ 62.50 A.17 362 NOK
RFQ
A
MT8750DS
5.5 "12.5 "100/120/220 / 240V120V @ 72.90 A.17 951 NOK
RFQ
A
MT6250DS
5.6 "12 "100/120/220 / 240V120V @ 52.00 A.12 572 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?